그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 아날로그 다이얼 온도계 |
정확성 | + /-1의 % |
조정 | 외부 |
케이스 | 밀폐 봉인 |
케이스 재질 | 스테인리스 강 |
코일 마감 | 탁월한 시간 응답 및 진동 감쇠를위한 실리콘 |
연결 위치 | 뒤 |
연결 크기 | 1 / 4 "NPT |
다이얼 크기 | 2" |
감지 요소 | 바이메탈 |
줄기 Dia. | 1 / 4 " |
줄기 길이 | 6" |
줄기 재질 | 스테인리스 강 |
온도. 범위 | -20도 ~ 120도 |
창 재질 | 유리 |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 22.61 |
선박 길이 (cm) | 6.6 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 9025198080 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 정확성 | 연결 위치 | 연결 크기 | 다이얼 크기 | 줄기 길이 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1NFW6 | 40도 이하 F : +/- 1.5 % 41 ~ 200도 F : +/- 1 % 201도 F : +/- 1.5 % | 뒤 | 1 / 4 "NPT | 2" | 2.5 " | 0도에서 250도까지 | ₩ 50,312 | ||
1NFW7 | + /-1의 % | 뒤 | 1 / 4 "NPT | 2" | 2.5 " | 50도에서 550도까지 | ₩ 50,312 | ||
1NFW8 | + /-1의 % | 뒤 | 1 / 4 "NPT | 2" | 4" | -20도 ~ 120도 | ₩ 45,780 | ||
1NFW9 | + /-1의 % | 뒤 | 1 / 4 "NPT | 2" | 4" | 0도에서 250도까지 | ₩ 50,312 | ||
1NFX1 | + /-1의 % | 뒤 | 1 / 4 "NPT | 2" | 4" | 50도에서 550도까지 | ₩ 50,312 | ||
1NFX3 | + /-1의 % | 뒤 | 1 / 4 "NPT | 2" | 6" | 0도에서 250도까지 | ₩ 74,812 | ||
1NFX4 | + /-1의 % | 뒤 | 1 / 4 "NPT | 2" | 6" | 50도에서 550도까지 | ₩ 74,812 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.