그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Cross |
본체 재질 | 블랙 단조 스틸 |
연결 유형 | FNPT |
최대. 압력 | 3000 psi @ 72도 F |
파이프 크기 | 1 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.52 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 4.83 |
선박 폭 (cm) | 4.06 |
HS 코드 | 7307995045 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 본체 재질 | 클래스 | 연결 유형 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 포화 증기압 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1MMZ4 | 블랙 단조 스틸 | - | FNPT | 3000 psi @ 72도 F | 3 / 4 " | - | - | ₩ 64,120 | ||
1MMZ5 | 블랙 단조 스틸 | - | FNPT | 3000 psi @ 72도 F | 1" | - | - | ₩ 94,430 | ||
1MMZ6 | 블랙 단조 스틸 | - | FNPT | 3000 psi @ 72도 F | 1.25 " | - | - | ₩ 124,250 | ||
1MMZ8 | 블랙 단조 스틸 | - | FNPT | 3000 psi @ 72도 F | 2" | - | - | ₩ 231,612 | ||
1MNT2 | 블랙 단조 스틸 | - | 소켓 용접 | 3000 psi @ 72도 F | 1 / 4 " | - | - | ₩ 4,042 | ||
1MNT4 | 블랙 단조 스틸 | - | 소켓 용접 | 3000 psi @ 72도 F | 1 / 2 " | - | - | ₩ 3,290 | ||
2우56 | 가단성 철 | 150 | FNPT | 300 psi @ 150도 F | 2.5 " | 150의 PSI | -20도 ~ 366도 F | ₩ 161,682 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.