그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 젖꼭지 |
기본 연결 유형 | 양쪽 끝에 나사산 |
본체 재질 | 블랙 스틸 |
길이 | 2" |
최대. 압력 | 300psi @ 150도 F |
맥스. 증기 압력 | 2730psi WSP @ 650도 F |
외부 Dia. | 1.66 " |
파이프 크기 | 1.25 " |
스케쥴 | 80 |
원활한 / 용접 | 심리스 |
나사 유형 | NPT |
벽 두께 | 0.191 " |
선박 중량 (kg) | 0.19 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 7307995015 |
원산지 | CN |
모델 | 길이 | 맥스. 증기 압력 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1LLU5 | 1.5 " | 6557psi WSP @ 650도 F | 0.405 " | 1 / 8 " | 0.095 " | ₩ 7,315 | |
1LLU6 | 2" | 6557psi WSP @ 650도 F | 0.405 " | 1 / 8 " | 0.095 " | ₩ 7,665 | |
1LLU7 | 2.5 " | 6557psi WSP @ 650도 F | 0.405 " | 1 / 8 " | 0.095 " | ₩ 8,365 | |
1LLU8 | 3" | 6557psi WSP @ 650도 F | 0.405 " | 1 / 8 " | 0.095 " | ₩ 8,277 | |
1LLU9 | 3.5 " | 6557psi WSP @ 650도 F | 0.405 " | 1 / 8 " | 0.095 " | ₩ 5,722 | |
1LLV1 | 4" | 6557psi WSP @ 650도 F | 0.405 " | 1 / 8 " | 0.095 " | ₩ 5,915 | |
1LLV2 | 4.5 " | 6557psi WSP @ 650도 F | 0.405 " | 1 / 8 " | 0.095 " | ₩ 12,967 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.