그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 용접 너트 |
베이스 길이 | 20.7mm |
베이스 두께 | 3.2mm |
기본 너비 | 13mm |
기본 소재 | 강철 |
직경 / 나사 크기 | M6 X 1 |
마감재 | 평원 |
자재 | 강철 |
너트 유형 | 돌출부가있는 탭베이스 용접 너트 |
파일럿 직경 | 7.5mm |
파일럿 높이 | 1.3mm |
파일럿 홀 크기 | 8mm |
프로젝션 높이 | 0.590 " |
프로젝션 폭 | 0.558 " |
측정 시스템 | 메트릭 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 유형 | UNC |
타입 | 투영이있는 탭베이스 |
선박 중량 (kg) | 0.27 |
선박 높이 (cm) | 4.32 |
선박 길이 (cm) | 8.38 |
선박 폭 (cm) | 5.59 |
HS 코드 | 7318160085 |
원산지 | CA |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.