APPROVED VENDOR 1ERC1 시트 나일론 블랙 3 1/4인치 T 12 x 48인치
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 시트 스톡 |
색상 | 검정 |
길이 | 48 " |
길이 허용차 | +0.060 "/-0.000" |
자재 | 캐스트 나일론 6 |
자료 유형 | 이황화 몰리브덴 충전 |
작동 온도 범위 | 화씨 32도 ~ 200도 |
인장 강도 | 12,000의 PSI |
두께 | 3.25 " |
두께 공차 | +0.025 "/-0.000" |
폭 | 12 " |
폭 포용력 | +0.060 "/-0.000" |
선박 중량 (kg) | 37.42 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 122.56 |
선박 폭 (cm) | 31.12 |
HS 코드 | 3920920000 |
원산지 | US |
모델 | 색상 | 길이 | 자료 유형 | 인장 강도 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1EPF7 | 미색 | 12 " | 자연 등급 | 12,000의 PSI | 0.188 " | 12 " | ₩ 72,222 | |
1EPF8 | 미색 | 12 " | 자연 등급 | 12,000의 PSI | 0.25 " | 12 " | ₩ 65,362 | |
1EPF9 | 미색 | 12 " | 자연 등급 | 12,000의 PSI | 0.375 " | 12 " | ₩ 91,087 | |
1EPG1 | 미색 | 12 " | 자연 등급 | 12,000의 PSI | 0.5 " | 12 " | ₩ 105,560 | |
1EPG2 | 미색 | 12 " | 자연 등급 | 12,000의 PSI | 0.625 " | 12 " | ₩ 134,592 | |
1EPG3 | 미색 | 12 " | 자연 등급 | 12,000의 PSI | 0.75 " | 12 " | ₩ 172,672 | |
1EPG4 | 미색 | 12 " | 자연 등급 | 12,000의 PSI | 0.875 " | 12 " | ₩ 236,407 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.