항목 | 정지 및 폐기물 밸브 |
본체 재질 | CPVC |
연결 유형 | CPVC |
손잡이 재질 | CPVC |
최대. 압력 | 100의 PSI |
최대 온도 | 180도 F |
전체 길이 | 2.5 " |
파이프 크기 | 1 / 2 " |
핸들 상단에서 입구 중앙까지 | 3.94 " |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 18.29 |
선박 길이 (cm) | 17.53 |
선박 폭 (cm) | 14.99 |
HS 코드 | 8481801050 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 파이프 크기 | 핸들 상단에서 입구 중앙까지 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
1CNR8 | 3 / 4 " | 4.06 " | ₩ 15,347 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.