항목 | 쟁기 볼트 |
마감재 | 평원 |
학년 | 8 |
헤드 각도 | 80도 |
머리 Dia. | 1.409 " |
머리 높이 | 0.663 " |
헤드 유형 | # 3 돔 |
길이 | 2" |
자재 | 합금강 |
정사각형 너비 | 0.906 " |
인장 강도 | SAE J 429PSI |
스레드 크기 | 7 / 8-9 |
타입 | 접시 머리 사각 목 |
선박 중량 (kg) | 1.84 |
선박 높이 (cm) | 7.11 |
선박 길이 (cm) | 12.45 |
선박 폭 (cm) | 9.65 |
HS 코드 | 7318152055 |
원산지 | KR |
프로덕트 | 모델 | 마감재 | 머리 Dia. | 머리 높이 | 길이 | 정사각형 너비 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1CGB5 | 평원 | 1.910 " | 0.81 " | 4.5 " | 1.16 " | 8 | ₩ 40,650 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.