항목 | 카바이드 버 |
커터 직경 | 3 / 8 " |
최첨단 유형 | 더블 컷 |
절단 길이 | 5 / 16 " |
최대 RPM | 20000-40000 |
전체 길이 | 2 5 / 64 " |
생크 재질 | 경화 강 |
생크 크기 | 1 / 4 " |
셰이프 | 공 |
거래 번호 | SD-3 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 1.02 |
선박 길이 (cm) | 7.87 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 8207901500 |
원산지 | CN |
모델 | 커터 직경 | 절단 길이 | 최대 RPM | 전체 길이 | 생크 재질 | 생크 크기 | 거래 번호 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19D838 | 1 / 4 " | 7 / 32 " | 20000-30000 | 2" | 경화 강 | 1 / 4 " | SD-1 | ₩ 26,092 | |
19D842 | 6mm | 5mm | 20000-30000 | 50mm | 경화 강 | 6mm | SD-1M | ₩ 13,440 | |
19D850 | 1 / 8 " | 1 / 8 " | 40000-70000 | 1.5 " | 카바이드 | 1 / 8 " | SD-42 | ₩ 15,242 | |
19D851 | 1 / 2 " | 7 / 16 " | 15000-40000 | 2.187 " | 경화 강 | 1 / 4 " | SD-5 | ₩ 44,887 | |
19D852 | 1 / 4 " | 7 / 32 " | 30000-40000 | 1.75 " | 경화 강 | 1 / 8 " | SD-51 | ₩ 21,997 | |
19D853 | 3 / 16 " | 5 / 32 " | 30000-40000 | 1.5 " | 카바이드 | 1 / 8 " | SD-53 | ₩ 16,537 | |
19D858 | 1" | 15 / 16 " | 7500-15000 | 2 11 / 16 " | 경화 강 | 1 / 4 " | SD-9 | ₩ 27,020 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.