플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

승인된 공급업체 16W746 나사형 섕크 드릴 롱 #20 | AA8ABJ

APPROVED VENDOR 16W746 나사산 섕크 드릴 롱 #20

재고 있음 있음
항목: AA8ABJ 모델: 16W746

그것을 얻으십시오 May 16, 목요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 11,602 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목스레드 생크 드릴 비트
동등한 십진수. 1610
마감재 검은 산화물
플루트 길이1.125 "
자재스틸 M2
전체 길이2.125 "
포인트 각도135 학위
생크 크기1 / 4-28
와이어 크기#20

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.01
선박 높이 (cm)1.02
선박 길이 (cm)7.11
선박 폭 (cm)1.02
HS 코드7318158055
원산지CN

제품 변형

프로덕트모델동등한 십진수플루트 길이분수 크기자재전체 길이와이어 크기가격
승인된 공급업체 16W693 나사산 섕크 드릴 비트 #40 전체 길이 1/2 M2 | AA7ZZC 16W693. 09805 / 16 "-스틸 M21 / 2 "#40₩ 11,515
승인된 공급업체 16W695 나사산 섕크 드릴 비트 1/8 전체 길이 1/2 M2 | AA7ZZE 16W695. 12505 / 16 "1 / 8 "스틸 M21 / 2 "-₩ 3,307
승인된 공급업체 16W696 나사산 섕크 드릴 비트 #30 전체 길이 9/16 M2 | AA7ZZF 16W696. 12855 / 16 "-스틸 M29 / 16 "-₩ 11,865
승인된 공급업체 16W697 나사산 섕크 드릴 비트 9/64 L 9/16 M2 | AA7ZZG 16W697. 14065 / 16 "9 / 64 "스틸 M29 / 16 "-₩ 1,085
승인된 공급업체 16W699 나사산 섕크 드릴 비트 5/32 L 9/16 M2 | AA7ZZJ 16W699. 15625 / 16 "5 / 32 "스틸 M29 / 16 "-₩ 1,067
승인된 공급업체 16W701 나사산 섕크 드릴 비트 #21 전체 길이 9/16 M2 | AA7ZZK 16W701. 15905 / 16 "-스틸 M29 / 16 "#21₩ 945
승인된 공급업체 16W702 나사산 섕크 드릴 비트 #20 전체 길이 9/16 M2 | AA7ZZL 16W702. 16105 / 16 "-스틸 M29 / 16 "#20₩ 11,322

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

APPROVED VENDOR 16W746 나사산 섕크 드릴 롱 #20
₩ 11,602 /단위