VESTIL CST-ALH-BESO 시리즈 폴리우레탄-엘라스토머 캐스터
필터
색: 파란색 , 경도계: 쇼어 A , 마치다: 아연 도금, 파란색 부동태화 , 재료: 폴리 우레탄 , 오프셋: 2 1 / 2 " , 천판 크기: 4 1 / 2 "X 6 1 / 4"
스타일 | 모델 | 생산 능력 | 캐스터 크기 | 지름 | 높이 | 항목 | 타입 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CST-ALH-6x2BESO-R | 1100의 파운드. | 6 "X 2" | 6" | 7 3 / 4 " | 엄밀한 캐스터 | 까다로운 | RFQ
|
B | CST-ALH-6x2BESO-SWTB | 1100의 파운드. | 6 "X 2" | 6" | 7 3 / 4 " | 스위블 캐스터 | 전체 브레이크가 있는 회전 | RFQ
|
C | CST-ALH-6x2BESO-S | 1100의 파운드. | 6 "X 2" | 6" | 7 3 / 4 " | 스위블 캐스터 | 받침 | RFQ
|
D | CST-ALH-8x2BESO-SWTB | 1540의 파운드. | 8 "X 2" | 8" | 9 5 / 8 " | 스위블 캐스터 | 전체 브레이크가 있는 회전 | RFQ
|
E | CST-ALH-8x2BESO-S | 1540의 파운드. | 8 "X 2" | 8" | 9 5 / 8 " | 스위블 캐스터 | 받침 | RFQ
|
F | CST-ALH-8x2BESO-R | 1540의 파운드. | 8 "X 2" | 8" | 9 5 / 8 " | 엄밀한 캐스터 | 까다로운 | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 그리스 공급기
- 인큐베이터 액세서리
- 세라믹 섬유 절연
- 마이크로 미터 액세서리
- 판지 스테이플
- 접근 장벽 및 군중 제어
- 밸브 액추에이터 인클로저 및 액세서리
- 합금강
- 코크스 및 실란트
- 특수 페인트 코팅 및 첨가제
- STA-KON 20 ~ 18 AWG 링 터미널
- TENNSCO 벽걸이 형 박스 로커
- OSG 16050 프리미엄 고성능 폼 탭
- DIXON 와트 레귤레이터 마운팅 브래킷
- ACCUFORM SIGNS Tough-Mark 시리즈 쿼드 코너 바닥 마킹 테이프
- ALL GEAR 지점 보호기 로프
- BRADY 게시물에 서명
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E26 크기, MDLS 단일 감속 감속기