그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | PTFE 코팅 천 테이프 |
접착력 | 40 온스 / 인치 |
색상 | 탄 |
길이 | 5일 |
자재 | PTFE 함침 유리 섬유 |
성능 온도. | 최대 500도 F |
셰이프 | 연속 롤 |
인장 강도 | 70 파운드 / 인치 |
두께 | 5만 |
폭 | 3" |
선박 중량 (kg) | 0.1 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 5.59 |
선박 폭 (cm) | 5.59 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | US |
모델 | 접착력 | 인장 강도 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
15C707 | 40 온스 / 인치 | 70 파운드 / 인치 | 5만 | 1 / 4 " | ₩ 9,817 | |
15C708 | 40 온스 / 인치 | 70 파운드 / 인치 | 5만 | 4" | ₩ 166,810 | |
15C709 | 40 온스 / 인치 | 70 파운드 / 인치 | 5만 | 1" | ₩ 42,682 | |
15C710 | 40 온스 / 인치 | 70 파운드 / 인치 | 5만 | 12 " | ₩ 448,910 | |
15C711 | 40 온스 / 인치 | 70 파운드 / 인치 | 5만 | 1 / 2 " | ₩ 19,250 | |
15C712 | 40 온스 / 인치 | 70 파운드 / 인치 | 5만 | 3 / 4 " | ₩ 28,192 | |
15C713 | 40 온스 / 인치 | 70 파운드 / 인치 | 5만 | 6" | ₩ 245,175 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.