APPROVED VENDOR B08111.025.0001 육각 너트 등급 2 1/4-20, 5500PK
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
항목 | 육각 너트 |
기본 소재 | 탄소강 |
직경 / 나사 크기 | 1 / 4 "-20 |
마감재 | 뜨거운 담근 아연 도금 |
학년 | 2 |
높이 | 7 / 32 " |
자재 | 저탄소 강 |
속성 클래스 | 2 |
로크웰 경도 | B68에서 C32 |
측정 시스템 | 인치 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 유형 | UNC |
폭 | 7 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 17.74 |
선박 높이 (cm) | 14.99 |
선박 길이 (cm) | 23.62 |
선박 폭 (cm) | 25.65 |
HS 코드 | 7318160085 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.