그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 케이블 글 랜드 |
색상 | 은 |
도관 크기 | 1 / 2 " |
커넥터 타입 | 직진 |
코드 Dia. (에.) | 0.51 ~ 0.67 |
코드 Dia. 범위 | 0.50 "~ 0.75" |
길이 | 2.2 " |
액체 기밀 / 방진 | 단단한 액체 |
남성 여성 | 여성 |
자재 | 니켈 도금 황동 |
최소 목 직경. (에.) | . 59 |
타입 | 위험한 위치, 자켓 형 금속 클래드 케이블 |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 7.87 |
선박 길이 (cm) | 11.68 |
선박 폭 (cm) | 8.13 |
HS 코드 | 8536694020 |
원산지 | GB |
프로덕트 | 모델 | 도관 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
TMC2075075NB | 3 / 4 " | ₩ 212,957 | ||
095756 | - | ₩ 22,008 | RFQ
| |
095801 | - | ₩ 32,452 | RFQ
| |
095800 | - | ₩ 20,440 | RFQ
| |
25PX2KX100T5K | - | ₩ 415,380 | RFQ
| |
25SPX2KX075T5K | - | ₩ 415,380 | RFQ
| |
25SPX2KX100T5K | - | ₩ 415,380 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.