그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 밸러스트 본체 |
주변 온도. 범위 | 23 ~ 130도 F |
마감재 | 엑스 폭시 파우더 코트 |
고정물 유형 | 위험하고 습한 위치 |
정착물 와트 | 26 |
높이 | 1.75 " |
하우징 마감 | 회색 |
주택 자재 | 알류미늄 |
램프 포함 | 아니 |
램프 수량 | 1 |
램프 유형 | 소형 PL-T 형광등 |
램프 와트 | 26 |
길이 | 13 3 / 5 " |
설치 | 천장 |
전압 | 120-277 |
폭 | 13 3 / 5 " |
선박 중량 (kg) | 2.59 |
선박 높이 (cm) | 19.05 |
선박 길이 (cm) | 32 |
선박 폭 (cm) | 31.24 |
HS 코드 | 8504100000 |
원산지 | MX |
모델 | 주변 온도. 범위 | 마감재 | 고정물 유형 | 정착물 와트 | 주택 자재 | 램프 유형 | 램프 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
메이저리그32FBU | 23 ~ 130도 F | 엑스 폭시 파우더 코트 | 위험하고 습한 위치 | 32 | 알류미늄 | 소형 PL-T 형광등 | 32 | ₩ 197,540 | |
메이저리그64FBU | 23 ~ 130도 F | 엑스 폭시 파우더 코트 | 위험하고 습한 위치 | 64 | 알류미늄 | 소형 PL-T 형광등 | 64 | ₩ 242,567 | |
메이저리그15LMT | 104도 F | 구운 회색 에폭시 클래드 마감 | 가연성 분진 및 가연성 가스 또는 증기에 동시에 노출되도록 등록됨 | 150 | 캐스트 Copperfree 알루미늄 | HPS | 150 | ₩ 204,505 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.