그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 도관 출구 본체 |
백 유형 | 평면 |
바디 스타일 | E |
생산 능력 | 18화 |
색상 | 회색 |
형태 | 1을 형성 |
위험한 위치 등급 | 가능 |
허브 크기 | 3 / 4 " |
자재 | 구리 무료 알루미늄 |
타입 | 위험 지역 |
선박 중량 (kg) | 0.54 |
선박 높이 (cm) | 11.68 |
선박 길이 (cm) | 13.21 |
선박 폭 (cm) | 13.21 |
HS 코드 | 7616995060 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 바디 스타일 | 생산 능력 | 허브 크기 | 항목 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERC50 | C | 4.8 cu. 에. | 1 / 2 " | 도관 출구 본체 | 가단성 철 | ₩ 224,700 | ||
ERC75 | C | 7.3 cu. 에. | 3 / 4 " | 도관 출구 본체 | 가단성 철 | ₩ 236,722 | ||
ERT50 | T | 4.8 cu. 에. | 1 / 2 " | 도관 출구 본체 | 가단성 철 | ₩ 232,347 | ||
ERT75 | T | 7.3 cu. 에. | 3 / 4 " | 도관 출구 본체 | 가단성 철 | ₩ 244,877 | ||
GRC200-A | C | 76화 | 2" | 도관 출구 본체 | 구리 무료 알루미늄 | ₩ 846,457 | ||
GRC75-A | C | 18화 | 3 / 4 " | 도관 출구 본체 | 구리 무료 알루미늄 | ₩ 247,922 | ||
GRE50-A | E | 18화 | 1 / 2 " | 도관 출구 본체 | 구리 무료 알루미늄 | ₩ 172,497 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.