그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유연한 커플 링 |
색상 | 자연 마무리 |
도관 크기 | 1" |
연결 | 남성 대 여성 |
길이 | 30 " |
자재 | 외부 청동 브레이드, 절연 라이너가있는 내부 황동 코어 |
하위 카테고리 | 커플 링 |
타입 | 위험 지역 |
UPC | 781381328807 |
선박 중량 (kg) | 2.79 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 109.22 |
선박 폭 (cm) | 13.46 |
HS 코드 | 8307903000 |
원산지 | MX |
모델 | 도관 크기 | 연결 | 길이 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
EXGJH-1012 | 4" | 남성에서 남성으로 | 12 " | 외부 스테인리스 스틸 브레이드, 내부 스테인리스 스틸 코어 (절연 라이너 포함) | ₩ 10,952,515 | |
EXGJH-1015 | 4" | 남성에서 남성으로 | 15 " | 외부 스테인리스 스틸 브레이드, 내부 스테인리스 스틸 코어 (절연 라이너 포함) | ₩ 13,044,412 | |
EXGJH-1018 | 4" | 남성에서 남성으로 | 18 " | 외부 스테인리스 스틸 브레이드, 내부 스테인리스 스틸 코어 (절연 라이너 포함) | ₩ 15,249,762 | |
EXGJH-1021 | 4" | 남성에서 남성으로 | 21 " | 외부 스테인리스 스틸 브레이드, 내부 스테인리스 스틸 코어 (절연 라이너 포함) | ₩ 16,042,005 | |
EXGJH-1024 | 4" | 남성에서 남성으로 | 24 " | 외부 스테인리스 스틸 브레이드, 내부 스테인리스 스틸 코어 (절연 라이너 포함) | ₩ 19,034,680 | |
EXGJH-1027 | 4" | 남성에서 남성으로 | 27 " | 외부 스테인리스 스틸 브레이드, 내부 스테인리스 스틸 코어 (절연 라이너 포함) | ₩ 19,885,880 | |
EXGJH-1030 | 4" | 남성에서 남성으로 | 30 " | 외부 스테인리스 스틸 브레이드, 내부 스테인리스 스틸 코어 (절연 라이너 포함) | ₩ 21,057,312 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.