그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 도관 출구 본체 |
백 유형 | 평면 |
바디 스타일 | LB |
생산 능력 | 4.8 cu. 에. |
색상 | 회색 |
형태 | 7을 형성 |
위험한 위치 등급 | 가능 |
허브 크기 | 1 / 2 " |
자재 | 가단성 철 |
타입 | 위험 지역 |
선박 중량 (kg) | 0.7 |
선박 높이 (cm) | 10.41 |
선박 길이 (cm) | 24.38 |
선박 폭 (cm) | 9.91 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 바디 스타일 | 생산 능력 | 위험한 위치 등급 | 허브 크기 | 항목 | 자재 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERLB75 | LB | 7.3 cu. 에. | 가능 | 3 / 4 " | 도관 출구 본체 | 가단성 철 | 위험 지역 | ₩ 230,387 | ||
ERLL50 | LL | 4.8 cu. 에. | 가능 | 1 / 2 " | 도관 출구 본체 | 가단성 철 | 위험 지역 | ₩ 224,700 | ||
ERLL75 | LL | 7.3 cu. 에. | 가능 | 3 / 4 " | 도관 출구 본체 | 가단성 철 | 위험 지역 | ₩ 236,722 | ||
ERLR50 | LR | 4.8 cu. 에. | 가능 | 1 / 2 " | 도관 출구 본체 | 가단성 철 | 위험 지역 | ₩ 224,700 | ||
ERLR75 | LR | 7.3 cu. 에. | 가능 | 3 / 4 " | 도관 출구 본체 | 가단성 철 | 위험 지역 | ₩ 236,722 | ||
ERTB50 | TB | 4.8 cu. 에. | 가능 | 1 / 2 " | 도관 출구 본체 | 가단성 철 | 위험 지역 | ₩ 332,202 | ||
ERTB75 | TB | 7.3 cu. 에. | 가능 | 3 / 4 " | 도관 출구 본체 | 가단성 철 | 위험 지역 | ₩ 354,602 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.