그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 90도 남성 및 여성 팔꿈치 |
색상 | 은 |
도관 크기 | 3 / 4 " |
연결 | 남성 대 여성 |
길이 | 1.69 " |
자재 | 가단성 철 |
하위 카테고리 | 팔꿈치 |
타입 | 위험 지역 |
UPC | 781381294805 |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 9.14 |
선박 길이 (cm) | 14.48 |
선박 폭 (cm) | 13.21 |
HS 코드 | 7307199060 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 도관 크기 | 항목 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ELMFL90-125 | 1-1 / 4 " | 90도 남성 및 여성 긴 팔꿈치 | 3.31 " | ₩ 145,897 | ||
ELMFL90-200 | 2" | 90도 남성 및 여성 긴 팔꿈치 | 4" | ₩ 242,655 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.