그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 장착 본체 |
박스 타입 | 1 배속 |
깊이 | 5.31 " |
높이 | 6.06 " |
허브 크기 | 3 / 4 " |
허브 스타일 | 피드 스루 |
자재 | Copperfree 알루미늄 |
갱의 수 | 1 |
타입 | 1 배속 |
폭 | 3.72 " |
선박 중량 (kg) | 0.59 |
선박 높이 (cm) | 10.41 |
선박 길이 (cm) | 19.81 |
선박 폭 (cm) | 14.73 |
HS 코드 | 7616995060 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 허브 크기 | 허브 스타일 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
EFD110A-NL-Q | 1" | 막 다른 골목 | Copperfree 알루미늄 | ₩ 262,587 | ||
EFD110-NL-Q | 1" | 막 다른 골목 | 가단성 철 | ₩ 218,837 | ||
EFD150A-NL-Q | 1 / 2 " | 막 다른 골목 | Copperfree 알루미늄 | ₩ 262,465 | ||
EFD150-NL-Q | 1 / 2 " | 막 다른 골목 | 가단성 철 | ₩ 262,465 | ||
EFD175A-NL-Q | 3 / 4 " | 막 다른 골목 | Copperfree 알루미늄 | ₩ 262,465 | ||
EFD175-NL-Q | 3 / 4 " | 막 다른 골목 | 가단성 철 | ₩ 219,012 | ||
EFDC110A-NL-Q | 1" | 피드 스루 | Copperfree 알루미늄 | ₩ 262,587 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.