그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 모터 정격 스위치 |
암페어 AC | 30A, 600VAC |
깊이 | 5.31 " |
높이 | 7.03 " |
120V에서 HP | 3 |
240V에서 HP | 7.5 |
허브 크기 | 3/4 |
허브 스타일 | 피드 스루 |
맥스. 전압 | 600 VAC |
NEMA 유형 | 3, 7CD, 9EFG |
필요한 열 단위 수 | 3 |
갱의 수 | 1 |
극 수 | 3 |
스타터 유형 | Manual |
타입 | 밀봉되는 공장 |
UPC | 781381080644 |
폭 | 3.72 " |
선박 중량 (kg) | 4.73 |
선박 높이 (cm) | 24.38 |
선박 길이 (cm) | 37.34 |
선박 폭 (cm) | 30.99 |
HS 코드 | 8536509065 |
원산지 | MX |
모델 | 필요한 열 단위 수 | 암페어 AC | 깊이 | 극 수 | 높이 | 120V에서 HP | 240V에서 HP | 허브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDS11MC2 | 1 | 30A, 250VAC/VDC; 20A, 600VAC | 5.31 " | 2 | 7.03 " | 1 | 2 | 1/2 | ₩ 1,205,627 | |
EDS11MC3 | 3 | 30A, 600VAC | 5.31 " | 3 | 7.03 " | 3 | 7.5 | 1/2 | ₩ 1,694,840 | |
EDS21MC2 | 1 | 30A, 250VAC/VDC; 20A, 600VAC | 5.31 " | 2 | 7.03 " | 1 | 2 | 3/4 | ₩ 1,222,900 | |
EDS21MC3 | 3 | 30A, 600VAC | 5.31 " | 3 | 7.03 " | 3 | 7.5 | 3/4 | ₩ 2,151,432 | |
EDS31MC2 | 1 | 30A, 250VAC/VDC; 20A, 600VAC | 5.31 " | 2 | 7.03 " | 1 | 2 | 1 | ₩ 1,384,880 | |
EDS31MC3 | 3 | 30A, 600VAC | 5.31 " | 3 | 7.03 " | 3 | 7.5 | 1 | ₩ 1,864,747 | |
EDSC11MC2 | 1 | 30A, 250VAC/VDC; 20A, 600VAC | 5.31 " | 2 | 7.03 " | 1 | 2 | 1/2 | ₩ 1,408,715 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.