WESTWARD Mechanics Drill, 고속 강철, 분리 점, 135도
필터
절단 방향 : 오른손 , 치수 유형: 분수 인치 , 드릴 포인트: 135도 , 마치다: 검정과 금색 , 등급: 무거운 의무 , 재료: 고속철 , 개수: 1 , 포인트 각도: 135 학위 , 포인트 유형: 분리 점 , 유형: ㅁㄴㅇㄹ
스타일 | 모델 | 동등한 십진수 | 플루트 길이 | 분수 크기 | 전체 길이 | 생크 직경 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2UFU5 | 0.0625 | 7 / 8 " | 1 / 16 " | 1.875 " | 1 / 16 " | 1 / 16 " | ₩ 2,677 | |
A | 2UFU6 | 0.0781 | 1" | 5 / 64 " | 2" | 5 / 64 " | 5 / 64 " | ₩ 2,852 | |
A | 2UFU7 | 0.0938 | 1.25 " | 3 / 32 " | 2.25 " | 3 / 32 " | 3 / 32 " | ₩ 3,430 | |
A | 2UFU8 | 0.1094 | 1 5 / 16 " | 7 / 64 " | 2.375 " | 7 / 64 " | 7 / 64 " | ₩ 3,044 | |
A | 2UFU9 | 0.1250 | 1.437 " | 1 / 8 " | 2.5 " | 1 / 8 " | 1 / 8 " | ₩ 3,657 | |
A | 2UFV1 | 0.1406 | 1 9 / 16 " | 9 / 64 " | 2.625 " | 9 / 64 " | 9 / 64 " | ₩ 3,080 | |
A | 2UFV2 | 0.1562 | 1 11 / 16 " | 5 / 32 " | 2.75 " | 5 / 32 " | 5 / 32 " | ₩ 4,217 | |
A | 2UFV3 | 0.1719 | 1 13 / 16 " | 11 / 64 " | 2.875 " | 11 / 64 " | 11 / 64 " | ₩ 3,500 | |
A | 2UFV4 | 0.1875 | 1.875 " | 3 / 16 " | 3" | 3 / 16 " | 3 / 16 " | ₩ 4,795 | |
A | 2UFV5 | 0.2031 | 1 15 / 16 " | 13 / 64 " | 3.125 " | 13 / 64 " | 13 / 64 " | ₩ 4,760 | |
A | 2UFV6 | 0.2188 | 2" | 7 / 32 " | 3.25 " | 7 / 32 " | 7 / 32 " | ₩ 5,565 | |
A | 2UFV7 | 0.2344 | 2 1 / 16 " | 15 / 64 " | 3.375 " | 15 / 64 " | 15 / 64 " | ₩ 5,250 | |
A | 2UFV8 | 0.2500 | 2" | 1 / 4 " | 3.5 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ₩ 6,422 | |
A | 2UFV9 | 0.2656 | 2.125 " | 17 / 64 " | 3.625 " | 17 / 64 " | 17 / 64 " | ₩ 8,207 | |
A | 2UFW1 | 0.2812 | 2.25 " | 9 / 32 " | 3.75 " | 9 / 32 " | 9 / 32 " | ₩ 7,647 | |
A | 2UFW2 | 0.2969 | 2.375 " | 19 / 64 " | 3.875 " | 19 / 64 " | 19 / 64 " | ₩ 8,400 | |
A | 2UFW3 | 0.3125 | 2.5 " | 5 / 16 " | 4" | 5 / 16 " | 5 / 16 " | ₩ 9,747 | |
A | 2UFW4 | 0.3281 | 2 9 / 16 " | 21 / 64 " | 4 1 / 16 " | 21 / 64 " | 21 / 64 " | ₩ 9,677 | |
A | 2UFW5 | 0.3438 | 2.625 " | 11 / 32 " | 4.125 " | 11 / 32 " | 11 / 32 " | ₩ 11,182 | |
A | 2UFW6 | 0.3594 | 2 11 / 16 " | 23 / 64 " | 4.187 " | 23 / 64 " | 23 / 64 " | ₩ 12,075 | |
A | 2UFW7 | 0.3750 | 2 11 / 16 " | 3 / 8 " | 4.125 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ₩ 14,350 | |
A | 2UFW8 | 0.3906 | 2.75 " | 25 / 64 " | 4 5 / 16 " | 25 / 64 " | 25 / 64 " | ₩ 14,052 | |
A | 2UFW9 | 0.4062 | 2 13 / 16 " | 13 / 32 " | 4.375 " | 13 / 32 " | 13 / 32 " | ₩ 16,065 | |
A | 2UFX1 | 0.4219 | 2.875 " | 27 / 64 " | 4.437 " | 27 / 64 " | 27 / 64 " | ₩ 17,622 | |
A | 2UFX2 | 0.4375 | 2 15 / 16 " | 7 / 16 " | 4.5 " | 7 / 16 " | 7 / 16 " | ₩ 17,202 | |
A | 2UFX3 | 0.4531 | 3" | 29 / 64 " | 4.625 " | 29 / 64 " | 29 / 64 " | ₩ 21,262 | |
A | 2UFX4 | 0.4688 | 3.125 " | 15 / 32 " | 4.75 " | 15 / 32 " | 15 / 32 " | ₩ 21,770 | |
A | 2UFX5 | 0.4844 | 3.25 " | 31 / 64 " | 4.875 " | 31 / 64 " | 31 / 64 " | ₩ 22,505 | |
A | 2UFX6 | 0.5000 | 3.375 " | 1 / 2 " | 5" | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ₩ 26,687 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 공압 모듈 식 FRL 액세서리
- 발판
- 일산화탄소 및 화재 경보기 액세서리
- 펜던트 및 제어 스테이션 액세서리
- 와이어 피더
- 파워 드릴
- 키 컨트롤 식별
- 접근 장벽 및 군중 제어
- 사다리/플랫폼/비계
- 스트레이너
- GENERAL CABLE 전자 연결 와이어, 1000 ft., 24 AWG
- EAGLE 연석 입구 삽입
- DYNABRADE 접점 암 어셈블리
- EXTRACT-ALL Y 커넥터
- COOPER B-LINE 도관 스트럿 클램프
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 3-56 Unf Lh
- AVEN 족집게
- WELLER 납땜 스테이션
- HUMBOLDT 보정 디스크, 정사각형
- ALLEGRO SAFETY 렌치 타이트 너트