그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수동 모터 스타터 |
암페어 AC | 열 단위 필요 |
깊이 | 5.31 " |
높이 | 7.03 " |
HP @ 115VDC | 1 |
120V에서 HP | 1 |
HP @ 230VDC | 1 |
240V에서 HP | 1 |
허브 크기 | 3/4 |
허브 스타일 | 피드 스루 |
NEMA 유형 | 3, 7CD, 9EFG |
필요한 열 단위 수 | 1 |
갱의 수 | 1 |
극 수 | 2 |
스타터 유형 | Manual |
타입 | 밀봉되는 공장 |
폭 | 3.72 " |
선박 중량 (kg) | 1.99 |
선박 높이 (cm) | 12.19 |
선박 길이 (cm) | 18.8 |
선박 폭 (cm) | 14.73 |
HS 코드 | 8536504000 |
원산지 | MX |
모델 | 깊이 | 높이 | 허브 크기 | 허브 스타일 | 극 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EDS11101 | 5.31 " | 7.03 " | 1/2 | 막 다른 골목 | 1 | ₩ 1,520,802 | |
EDS11102 | 5.31 " | 7.03 " | 1/2 | 막 다른 골목 | 2 | ₩ 1,818,845 | |
EDS21101 | 5.31 " | 7.03 " | 3/4 | 막 다른 골목 | 1 | ₩ 1,520,802 | |
EDS21102 | 5.31 " | 7.03 " | 3/4 | 막 다른 골목 | 2 | ₩ 1,560,387 | |
EDS31101 | 5.31 " | 7.03 " | 1 | 막 다른 골목 | 1 | ₩ 1,589,980 | |
EDS31102 | 5.31 " | 7.03 " | 1 | 막 다른 골목 | 2 | ₩ 1,560,387 | |
EDSC11101 | 5.31 " | 7.03 " | 1/2 | 피드 스루 | 1 | ₩ 1,772,505 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.