항목 | 차단 스위치가 있는 위험 위치 콘센트 |
A | 30 |
마감재 | 에폭시 파우더 코트 |
HP | 25 |
허브 크기 | 1-1/2", 3/4" |
Hz | 60 |
자재 | Copperfree 알루미늄 |
마운팅 박스 | 구리가 함유되지 않은 알루미늄 |
NEMA 평가 | 3, 3R, 4, 4X, 7CD, 9FG |
극 수 | 4 |
전선 수 | 3 |
전압 | 600VAC 최대 |
선박 중량 (kg) | 17.38 |
선박 높이 (cm) | 32.77 |
선박 길이 (cm) | 48.77 |
선박 폭 (cm) | 37.85 |
HS 코드 | 8537109070 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | A | HP | 극 수 | 전선 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EBRH1023DS | 100 | 75 | 3 | 2 | ₩ 17,089,485 | ||
EBRH1034DS | 100 | 75 | 4 | 3 | ₩ 17,089,485 | ||
EBRH3023DS | 30 | 25 | 3 | 2 | ₩ 17,089,485 | ||
EBRH6023DS | 60 | 60 | 3 | 2 | ₩ 17,089,485 | ||
EBRH6034DS | 60 | 60 | 4 | 3 | ₩ 16,900,782 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.