APPLETON ELECTRIC EBR3023FB50 콘센트, 30A, 600V AC, 금속
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 위험 지역 콘센트 |
A | 30 |
회로 차단기 앰프 정격 | 50 |
마감재 | 에폭시 파우더 코트 |
허브 크기 | 1-1/2", 3/4" |
Hz | 60 |
자재 | Copperfree 알루미늄 |
마운팅 박스 | 구리가 함유되지 않은 알루미늄 |
NEMA 평가 | 3, 3R, 4, 4X, 7CD, 9FG |
극 수 | 3 |
전선 수 | 2 |
전압 | 600VAC 최대 |
선박 중량 (kg) | 18.9 |
선박 높이 (cm) | 38.1 |
선박 길이 (cm) | 52.32 |
선박 폭 (cm) | 37.34 |
HS 코드 | 8536200040 |
원산지 | MX |
모델 | NEMA 평가 | A | 마감재 | 극 수 | 전선 수 | 전압 | HP | 허브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBR3034HFB50 | 3, 3R, 4, 4X, 9FG | 30 | 에폭시 파우더 코트 | 4 | 3 | 600VAC 최대 | - | - | ₩ 15,326,955 | |
DBR6023EH100 | 3, 3R, 4, 4X, 9FG | 60 | 에폭시 파우더 코트 | 3 | 2 | 600VAC 최대 | - | - | ₩ 13,329,977 | |
DBR6023EH50 | 3, 3R, 4, 4X, 9FG | 60 | 에폭시 파우더 코트 | 3 | 2 | 600VAC 최대 | 10 | - | ₩ 12,542,862 | |
DBR6023EH70 | 3, 3R, 4, 4X, 9FG | 60 | 에폭시 파우더 코트 | 3 | 2 | 600VAC 최대 | - | - | ₩ 13,329,977 | |
DBR6023EH90 | 3, 3R, 4, 4X, 9FG | 60 | 에폭시 파우더 코트 | 3 | 2 | 600VAC 최대 | - | - | ₩ 13,329,977 | |
DBR6023FB100 | 3, 3R, 4, 4X, 9FG | 60 | 에폭시 파우더 코트 | 3 | 2 | 600VAC 최대 | - | - | ₩ 13,860,070 | |
DBR6023FB50 | 3, 3R, 4, 4X, 9FG | 60 | 에폭시 파우더 코트 | 3 | 2 | 600VAC 최대 | - | - | ₩ 12,976,880 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.