APPLETON ELECTRIC DBR6034FB70 콘센트, 60A, 600V AC, 40hp
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 위험 지역 콘센트 |
A | 60 |
회로 차단기 앰프 정격 | 70 |
마감재 | 에폭시 파우더 코트 |
HP | 40 |
자재 | Copperfree 알루미늄 |
마운팅 박스 | 구리가 함유되지 않은 알루미늄 |
NEMA 평가 | 3, 3R, 4, 4X, 9FG |
극 수 | 4 |
전선 수 | 3 |
전압 | 600VAC 최대 |
선박 중량 (kg) | 17.78 |
선박 높이 (cm) | 55.63 |
선박 길이 (cm) | 58.42 |
선박 폭 (cm) | 47.5 |
HS 코드 | 8537109070 |
원산지 | MX |
모델 | A | HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|
DBR6034FB50 | 60 | 25 | ₩ 13,858,110 | |
DBR6034FB60 | 60 | - | ₩ 14,002,607 | |
DBR6034FB90 | 60 | - | ₩ 13,827,817 | |
DBR6034HFB60 | 60 | - | ₩ 14,892,097 | |
DBR6034HFB70 | 60 | - | ₩ 16,092,125 | |
DBR6034HFB90 | 60 | - | ₩ 16,092,125 | |
DBR1034FB50 | 100 | 30 | ₩ 14,465,797 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.