그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 백 박스 |
A | 30 |
각도 | 직진 |
박스 타입 | 막 다른 골목 |
허브 | 3 / 4 " |
길이 | 5.25 " |
자재 | 금속의 |
타입 | 막 다른 골목 |
함께 사용 | Appleton Powertite 시리즈 핀 및 슬리브 |
폭 | 3.38 " |
선박 중량 (kg) | 0.54 |
선박 높이 (cm) | 9.65 |
선박 길이 (cm) | 18.8 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 7616995090 |
원산지 | MX |
모델 | A | 박스 타입 | 길이 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
에어라13 | 30 | 막 다른 골목 | 5.25 " | 막 다른 골목 | 3.38 " | ₩ 218,802 | |
에어라33 | 30 | 막 다른 골목 | 7.25 " | 막 다른 골목 | 3.38 " | ₩ 263,270 | |
에어라36 | 60/100 | 막 다른 골목 | 6.5 " | 막 다른 골목 | 4.25 " | ₩ 316,610 | |
에어라46 | 60/100 | 막 다른 골목 | 8.5 " | 막 다른 골목 | 4.25 " | ₩ 322,402 | |
에어라56 | 60/100 | 막 다른 골목 | 6.5 " | 막 다른 골목 | 4.25 " | ₩ 362,687 | |
AERC13 | 30 | 피드 | 5.25 " | 피드 스루 | 3.38 " | ₩ 172,760 | |
AERC36 | 60/100 | 피드 | 6.5 " | 피드 스루 | 4.25 " | ₩ 269,132 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.