그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 코드 커넥터 |
색상 | 은 |
도관 크기 | 1-1 / 4 " |
커넥터 타입 | 직진 |
코드 Dia. (에.) | 0.93 ~ 1.27 |
코드 Dia. 범위 | 0.93 "~ 1.27" |
길이 | 1.1 " |
액체 기밀 / 방진 | 단단한 액체 |
남성 여성 | 남성 |
자재 | 니켈 도금 황동 |
최소 목 직경. (에.) | 15mm |
타입 | 위험한 위치, 비 장갑 케이블 |
UPC | 781381248822 |
선박 중량 (kg) | 0.2 |
선박 높이 (cm) | 6.1 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 6.1 |
HS 코드 | 8536694020 |
원산지 | GB |
프로덕트 | 모델 | 도관 크기 | 길이 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2016A2F0505 | 1 / 2 " | 0.83 " | 위험한 위치, 비 장갑 케이블 | ₩ 95,462 | ||
20A2F0505 | 1 / 2 " | 0.83 " | 위험한 위치, 비 장갑 케이블 | ₩ 99,732 | ||
20SA2F0505 | 1 / 2 " | 0.94 " | 위험한 위치, 비 장갑 케이블 | ₩ 95,515 | ||
25A2F0755 | 3 / 4 " | 1.02 " | 위험한 위치, 비 장갑 케이블 | ₩ 112,647 | ||
32A2F1005 | 1" | 1.06 " | 위험한 위치, 비 장갑 케이블 | ₩ 196,087 | ||
50SA2F1505 | 1-1 / 2 " | 1.14 " | 위험한 위치, 비 장갑 케이블 | ₩ 410,742 | ||
50A2F2005 | 2" | 1.18 " | 위험한 위치, 비 장갑 케이블 | ₩ 550,200 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.