APOLLO VALVES LD14104BN11A 버터플라이 밸브, 러그 포함, 크기 4인치, 연성 철
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 버터 플라이 밸브 |
액추에이터 유형 | 레버 핸들 |
본체 재질 | 연성이있는 철 |
연결 유형 | 러 기드 |
포트 타입 | 표준 포트 |
압력 등급 | 200 년 CWP |
씰 타입 | 부나 N |
시트 재질 | 좋은 |
크기 | 4mm |
트림 재료 | 알루미늄 브론즈 |
밸브 타입 | 탄력있는 시트 버터 플라이 밸브 |
선박 중량 (kg) | 8.48 |
모델 | 액추에이터 유형 | 압력 등급 | 시트 재질 | 크기 | 트림 재료 | 밸브 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LD14118DE10A | - | - | - | - | - | - | ₩ 5,019,364 | |
LD14118DE12A | 기어 액추에이터 | 150 년 CWP | EPDM | 18 " | Di-NP / 스테인리스 | 탄력있는 시트 버터 플라이 밸브 | ₩ 6,607,300 | |
LD14118DE15A | - | - | - | - | - | - | ₩ 7,984,956 | |
LD14102BE10A | - | - | - | - | - | - | ₩ 256,648 | |
LD14102BE15A | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,167,376 | |
LD14102BE11A | 레버 핸들 | 200 년 CWP | EPDM | 2" | 알루미늄 브론즈 | 탄력있는 시트 버터 플라이 밸브 | ₩ 323,428 | |
LD14102BE12A | - | - | - | - | - | - | ₩ 583,576 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.