플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

아폴로 밸브 82LF24301 무연 청동 볼 밸브 솔더 1/2 In | AD3MDL 40D961 / 82LF-243-01

APOLLO VALVES 82LF24301 무연 청동 볼 밸브 솔더 1/2 In

재고 있음 있음
항목: AD3MDL 모델: 82LF24301크로스 참조: 40D961 / 82LF-243-01

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 198,205 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목볼 밸브
볼 재질316 스테인레스 스틸
볼 밸브 제품 그룹Manual
본체 재질무연 청동
바디 스타일인라인
연결 유형솔더 x 솔더
손잡이 재질비닐 그립이있는 아연 도금 강철
핸들 타입지레
최대. 압력600psi WOG
맥스. 증기 압력150psi WSP
파이프 크기1 / 2 "
포트가득 찬
씰 재질PTFE
시트 재질RPTFE
줄기 재질316 스테인레스 스틸
줄기 유형분출 증거
온도. 범위-50도 ~ 400도 F
튜브 크기1 / 2 "
밸브 구조3- 조각

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.61
선박 높이 (cm)5.08
선박 길이 (cm)16.51
선박 폭 (cm)7.62
HS 코드8481801085
원산지US

제품 변형

프로덕트모델연결 유형파이프 크기크기튜브 크기타입가격
APOLLO 밸브 82LF24401 무연 청동 볼 밸브 솔더 3/4 In | AD3MDM 40D962 / 82LF-244-01 82LF24401솔더 x 솔더3 / 4 "-3 / 4 "-₩ 243,757
아폴로 밸브 82LF24501 무연 청동 볼 밸브 솔더 1 In | AD3MDN 40D963 / 82LF-245-01 82LF24501솔더 x 솔더1"-1"-₩ 309,645
아폴로 밸브 82LF24601 무연 청동 볼 밸브 솔더 1-1/4 In | AD3MDP 40D964 / 82LF-246-01 82LF24601솔더 x 솔더1.25 "-1.25 "-₩ 394,362
아폴로 밸브 82LF24701 무연 청동 볼 밸브 솔더 1-1/2 In | AD3MDQ 40D965 / 82LF-247-01 82LF24701솔더 x 솔더1.5 "-1.5 "-₩ 503,947
아폴로 밸브 82LF24801 무연 청동 볼 밸브 솔더 2 In | AD3MDR 40D966 / 82LF-248-01 82LF24801솔더 x 솔더2"-2"-₩ 1,033,637
아폴로 밸브 82LF24901 무연 청동 볼 밸브 솔더 2-1/2 In | AD3MDT 40D967 / 82LF-249-01 82LF24901솔더 x 솔더2.5 "-2.5 "-₩ 1,843,537
APOLLO VALVES 82LF24694 볼 밸브, 1-1/4인치 솔더, 풀 포트, 3개, 청동 | 바이4간 82LF24694납땜하다-1 1/4파운드-균형 정지₩ 487,004

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

APOLLO VALVES 82LF24301 무연 청동 볼 밸브 솔더 1/2 In
₩ 198,205 /단위