그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 볼 밸브 |
연결 유형 | 납땜하다 |
크기 | 1" |
타입 | 잠금 플레이트, 접지 볼 및 스템 |
선박 중량 (kg) | 1.41 |
모델 | 연결 유형 | 파이프 크기 | 크기 | 튜브 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
82-203-01 | 솔더 x 솔더 | 1 / 2 " | - | 1 / 2 " | - | ₩ 142,380 | |
82-204-01 | 솔더 x 솔더 | 3 / 4 " | - | 3 / 4 " | - | ₩ 188,807 | |
82-205-01 | 솔더 x 솔더 | 1" | - | 1" | - | ₩ 212,327 | |
82-206-01 | 솔더 x 솔더 | 1.25 " | - | 1.25 " | - | ₩ 281,872 | |
8220204 | 납땜하다 | - | 3 / 8 " | - | 2-1 / 4 "스템 익스텐션 | ₩ 121,436 | |
82202A2 | - | - | - | - | - | ₩ 234,528 | |
822025759 | 납땜하다 | - | 3 / 8 " | - | 산소 세척, 스테인리스 스틸 외부 트림-3 피스 밸브 및 플랜지 | ₩ 149,268 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.