그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 볼 밸브 |
볼 재질 | 낮은 납 황동 |
볼 밸브 제품 그룹 | Manual |
본체 재질 | 낮은 납 황동 |
바디 스타일 | 인라인 |
연결 유형 | x 누르기 |
손잡이 재질 | 도금 된 강철 / 절연 폴리 비닐 |
핸들 타입 | 지레 |
최대. 압력 | 250psi WOG |
맥스. 증기 압력 | 15psi WSP |
포트 | 가득 찬 |
시트 재질 | RPTFE |
줄기 재질 | 낮은 납 황동 |
줄기 유형 | 비 라이징 |
온도. 범위 | 화씨 0도 ~ 250도 |
튜브 크기 | 2" |
밸브 구조 | 2- 조각 |
선박 중량 (kg) | 3.14 |
선박 높이 (cm) | 16.51 |
선박 길이 (cm) | 30.23 |
선박 폭 (cm) | 29.72 |
HS 코드 | 8481803070 |
원산지 | US |
모델 | 볼 재질 | 손잡이 재질 | 줄기 재질 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
77VLF-103-01 | 낮은 납 황동 | 도금 된 강철 / 절연 폴리 비닐 | 낮은 납 황동 | 1 / 2 " | ₩ 75,565 | |
77VLF-104-01 | 낮은 납 황동 | 도금 된 강철 / 절연 폴리 비닐 | 낮은 납 황동 | 3 / 4 " | ₩ 99,942 | |
77VLF-105-01 | 낮은 납 황동 | 도금 된 강철 / 절연 폴리 비닐 | 낮은 납 황동 | 1" | ₩ 128,345 | |
77VLF-106-01 | 낮은 납 황동 | 도금 된 강철 / 절연 폴리 비닐 | 낮은 납 황동 | 1.25 " | ₩ 230,930 | |
77VLF-107-01 | 낮은 납 황동 | 도금 된 강철 / 절연 폴리 비닐 | 낮은 납 황동 | 1.5 " | ₩ 302,750 | |
77VLF-100-01 | 낮은 납 황동 | 비닐 그립이있는 아연 도금 강철 | 낮은 납 황동 | 3" | ₩ 1,720,967 | |
77VLF-14A-01 | 낮은 납 황동 | 비닐 그립이있는 아연 도금 강철 | 낮은 납 황동 | 4" | ₩ 2,326,922 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.