그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 볼 밸브 |
볼 재질 | 크롬 도금 청동 |
볼 밸브 제품 그룹 | Manual |
본체 재질 | 브론즈 |
바디 스타일 | 인라인 |
연결 유형 | FNPT x FNPT |
손잡이 재질 | 비닐 그립이있는 아연 도금 강철 |
핸들 타입 | 지레 |
최대. 압력 | 600psi WOG |
맥스. 증기 압력 | 150psi WSP |
파이프 크기 | 1" |
포트 | 가득 찬 |
씰 재질 | PTFE |
시트 재질 | RPTFE |
줄기 재질 | 황동 |
줄기 유형 | 분출 증거 |
온도. 범위 | 최대 500도 F |
밸브 구조 | 2- 조각 |
선박 중량 (kg) | 1.55 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 19.05 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8481805090 |
원산지 | US |
모델 | 연결 유형 | 손잡이 재질 | 파이프 크기 | 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
77-102-01 | FNPT x FNPT | 비닐 그립이있는 아연 도금 강철 | 3 / 8 " | - | - | ₩ 60,480 | |
77-103-01 | FNPT x FNPT | 도금 된 강철 | 1 / 2 " | - | - | ₩ 80,955 | |
77-104-01 | FNPT x FNPT | 비닐 그립이있는 아연 도금 강철 | 3 / 4 " | - | - | ₩ 135,555 | |
77-106-01 | FNPT x FNPT | 비닐 그립이있는 아연 도금 강철 | 1.25 " | - | - | ₩ 213,675 | |
77-107-01 | FNPT x FNPT | 비닐 그립이있는 아연 도금 강철 | 1.5 " | - | - | ₩ 307,737 | |
77-108-01 | FNPT x FNPT | 비닐 그립이있는 아연 도금 강철 | 2" | - | - | ₩ 603,505 | |
77-109-01 | NPT | - | - | 2.5 " | - | ₩ 1,396,792 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.