그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 볼 밸브 |
볼 재질 | 무연 크롬 도금 황동 |
볼 밸브 제품 그룹 | Manual |
본체 재질 | 낮은 납 청동 |
바디 스타일 | 인라인 |
연결 유형 | 솔더 x 솔더 |
손잡이 재질 | 강철 |
핸들 타입 | 지레 |
최대. 압력 | 600psi WOG |
맥스. 증기 압력 | 150psi WSP |
파이프 크기 | 1 / 2 " |
포트 | ㅁㄴㅇㄹ |
씰 재질 | RPTFE |
시트 재질 | RPTFE |
줄기 재질 | C27450LF 황동 |
줄기 유형 | 분출 증거 |
온도. 범위 | -20도 ~ 450도 F |
튜브 크기 | 1 / 2 " |
UPC | 670750427114 |
밸브 구조 | 2- 조각 |
선박 중량 (kg) | 0.29 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 13.97 |
선박 폭 (cm) | 5.84 |
HS 코드 | 8481805090 |
원산지 | US |
모델 | 줄기 재질 | 볼 재질 | 본체 재질 | 온도. 범위 | 튜브 크기 | 타입 | 연결 유형 | 손잡이 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70LF20001 | C27450LF 황동 | 무연 크롬 도금 황동 | 무연 청동 | -50도 ~ 400도 F | 3" | - | 솔더 x 솔더 | 비닐 그립이있는 아연 도금 강철 | ₩ 1,192,117 | |
70LF-209-01 | C27450LF 황동 | 무연 크롬 도금 황동 | 무연 청동 | -50도 ~ 400도 F | 2.5 " | - | 솔더 x 솔더 | 비닐 그립이있는 아연 도금 강철 | ₩ 1,011,622 | |
70LF-20A-01 | C27450LF 황동 | 무연 크롬 도금 황동 | 무연 청동 | -50도 ~ 400도 F | 4" | - | 솔더 x 솔더 | 비닐 그립이있는 아연 도금 강철 | ₩ 1,652,087 | |
70LF24001 | 316 스테인레스 스틸 | 316 스테인레스 스틸 | 무연 청동 | -50도 ~ 400도 F | 3" | - | 솔더 x 솔더 | 비닐 그립이있는 아연 도금 강철 | ₩ 1,647,345 | |
70LF-202-01 | C27450LF 황동 | 무연 크롬 도금 황동 | 낮은 납 청동 | -20도 ~ 450도 F | 3 / 8 " | - | 솔더 x 솔더 | 강철 | ₩ 64,207 | |
70LF-204-01 | C27450LF 황동 | 무연 크롬 도금 황동 | 낮은 납 청동 | -20도 ~ 450도 F | 3 / 4 " | - | 솔더 x 솔더 | 강철 | ₩ 98,542 | |
70LF-205-01 | C27450LF 황동 | 무연 크롬 도금 황동 | 낮은 납 청동 | -20도 ~ 450도 F | 1" | - | 솔더 x 솔더 | 강철 | ₩ 112,892 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.