플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

아폴로 밸브 70LF-106-01 저납 청동 볼 밸브 Fnpt 1-1/4 In | AE3TJT 5FWA2

APOLLO VALVES 70LF-106-01 저납 청동 볼 밸브 Fnpt 1-1/4 In

재고 있음 있음
항목: AE3TJT 모델: 70LF-106-01크로스 참조: 5FWA2

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 244,212 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목볼 밸브
볼 재질무연 크롬 도금 황동
볼 밸브 제품 그룹Manual
본체 재질낮은 납 청동
바디 스타일인라인
연결 유형FNPT x FNPT
손잡이 재질비닐 그립이있는 아연 도금 강철
핸들 타입지레
최대. 압력600psi WOG
맥스. 증기 압력150psi WSP
파이프 크기1.25 "
포트ㅁㄴㅇㄹ
씰 재질RPTFE
시트 재질RPTFE
줄기 재질C27450LF 황동
줄기 유형분출 증거
온도. 범위-20도 ~ 450도 F
밸브 구조2- 조각

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.47
선박 높이 (cm)10.16
선박 길이 (cm)21.59
선박 폭 (cm)19.05
HS 코드8481301090
원산지US

제품 변형

프로덕트모델크기볼 재질본체 재질줄기 재질온도. 범위타입연결 유형손잡이 재질가격
APOLLO 밸브 70LF-100-01 무연 청동 볼 밸브 인라인 Fnpt 3 In | AD3MBA 40D889 70LF-100-01-무연 크롬 도금 황동무연 청동C27450LF 황동-50도 ~ 400도 F-FNPT x FNPT비닐 그립이있는 아연 도금 강철₩ 1,566,477
아폴로 밸브 70LF-109-01 무연 청동 볼 밸브 Fnpt 2-1/2 In | AD3MBD 40D892 70LF-109-01-무연 크롬 도금 황동무연 청동C27450LF 황동-50도 ~ 400도 F-FNPT x FNPT비닐 그립이있는 아연 도금 강철₩ 1,158,745
APOLLO 밸브 70LF-10A-01 무연 청동 볼 밸브 인라인 Fnpt 4 In | AD3MBE 40D893 70LF-10A-01-무연 크롬 도금 황동무연 청동C27450LF 황동-50도 ~ 400도 F-FNPT x FNPT비닐 그립이있는 아연 도금 강철₩ 1,779,470
아폴로 밸브 70LF-101-01 저납 청동 볼 밸브 인라인 Fnpt 1/4 In | AE3TJK 5FVZ7 70LF-101-01-무연 크롬 도금 황동낮은 납 청동C27450LF 황동-20도 ~ 450도 F-FNPT x FNPT비닐 그립이있는 아연 도금 강철₩ 68,915
APOLLO 밸브 70LF-102-01 저납 청동 볼 밸브 인라인 Fnpt 3/8 In | AE3TJL 5FVZ8 70LF-102-01-무연 크롬 도금 황동낮은 납 청동C27450LF 황동-20도 ~ 450도 F-FNPT x FNPT비닐 그립이있는 아연 도금 강철₩ 72,887
아폴로 밸브 70LF-103-01 저납 청동 볼 밸브 인라인 Fnpt 1/2 In | AE3TJM 5FVZ9 70LF-103-01-무연 크롬 도금 황동낮은 납 청동C27450LF 황동-20도 ~ 450도 F-FNPT x FNPT비닐 그립이있는 아연 도금 강철₩ 63,192
아폴로 밸브 70LF-104-01 저납 청동 볼 밸브 인라인 Fnpt 3/4 In | AE3TJQ 5FWA0 70LF-104-01-무연 크롬 도금 황동낮은 납 청동C27450LF 황동-20도 ~ 450도 F-FNPT x FNPT비닐 그립이있는 아연 도금 강철₩ 117,775

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

APOLLO VALVES 70LF-106-01 저납 청동 볼 밸브 Fnpt 1-1/4 In
₩ 244,212 /단위