APOLLO VALVES 70LF-109-01 무연 청동 볼 밸브 Fnpt 2-1/2 In
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 볼 밸브 |
볼 재질 | 무연 크롬 도금 황동 |
볼 밸브 제품 그룹 | Manual |
본체 재질 | 무연 청동 |
바디 스타일 | 인라인 |
연결 유형 | FNPT x FNPT |
손잡이 재질 | 비닐 그립이있는 아연 도금 강철 |
핸들 타입 | 지레 |
최대. 압력 | 600psi WOG |
맥스. 증기 압력 | 150psi WSP |
파이프 크기 | 2.5 " |
포트 | ㅁㄴㅇㄹ |
씰 재질 | PTFE |
시트 재질 | RPTFE |
줄기 재질 | C27450LF 황동 |
줄기 유형 | 분출 증거 |
온도. 범위 | -50도 ~ 400도 F |
밸브 구조 | 2- 조각 |
선박 중량 (kg) | 6.55 |
선박 높이 (cm) | 12.95 |
선박 길이 (cm) | 30.73 |
선박 폭 (cm) | 17.27 |
HS 코드 | 8481801085 |
원산지 | US |
모델 | 크기 | 볼 재질 | 본체 재질 | 줄기 재질 | 온도. 범위 | 타입 | 연결 유형 | 손잡이 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70LF-100-01 | - | 무연 크롬 도금 황동 | 무연 청동 | C27450LF 황동 | -50도 ~ 400도 F | - | FNPT x FNPT | 비닐 그립이있는 아연 도금 강철 | ₩ 1,447,967 | |
70LF-10A-01 | - | 무연 크롬 도금 황동 | 무연 청동 | C27450LF 황동 | -50도 ~ 400도 F | - | FNPT x FNPT | 비닐 그립이있는 아연 도금 강철 | ₩ 1,532,615 | |
70LF-101-01 | - | 무연 크롬 도금 황동 | 낮은 납 청동 | C27450LF 황동 | -20도 ~ 450도 F | - | FNPT x FNPT | 비닐 그립이있는 아연 도금 강철 | ₩ 59,360 | |
70LF-102-01 | - | 무연 크롬 도금 황동 | 낮은 납 청동 | C27450LF 황동 | -20도 ~ 450도 F | - | FNPT x FNPT | 비닐 그립이있는 아연 도금 강철 | ₩ 62,772 | |
70LF-103-01 | - | 무연 크롬 도금 황동 | 낮은 납 청동 | C27450LF 황동 | -20도 ~ 450도 F | - | FNPT x FNPT | 비닐 그립이있는 아연 도금 강철 | ₩ 54,425 | |
70LF-104-01 | - | 무연 크롬 도금 황동 | 낮은 납 청동 | C27450LF 황동 | -20도 ~ 450도 F | - | FNPT x FNPT | 비닐 그립이있는 아연 도금 강철 | ₩ 101,430 | |
70LF-105-01 | - | 무연 크롬 도금 황동 | 낮은 납 청동 | C27450LF 황동 | -20도 ~ 450도 F | - | FNPT x FNPT | 비닐 그립이있는 아연 도금 강철 | ₩ 127,837 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.