그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 볼 밸브 |
연결 유형 | FNPT |
크기 | 1 / 2 " |
타입 | 스테인리스 스틸 래치 잠금 레버 및 너트 |
선박 중량 (kg) | 0.28 |
모델 | 파이프 크기 | 볼 재질 | 연결 유형 | 씰 재질 | 시트 재질 | 크기 | 줄기 재질 | 줄기 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70-103-10 | 1 / 2 " | 브론즈 | FNPT x FNPT | 폴리 테트라 플루오로 에틸렌 | 강화된 폴리테트라플루오로에틸렌 | - | 황동 | 분출 증거 | ₩ 63,262 | |
70-104-10 | 3 / 4 " | 크롬 도금 청동 | FNPT x FNPT | PTFE | RPTFE | - | B16 황동 | 비 라이징 | ₩ 106,032 | |
70-105-10 | 1" | 크롬 도금 청동 | FNPT x FNPT | PTFE | RPTFE | - | B16 황동 | 비 라이징 | ₩ 118,142 | |
70-106-10 | 1.25 " | 크롬 도금 청동 | FNPT x FNPT | PTFE | RPTFE | - | B16 황동 | 비 라이징 | ₩ 198,380 | |
70-108-10 | 2" | 크롬 도금 청동 | FNPT x FNPT | PTFE | RPTFE | - | B16 황동 | 비 라이징 | ₩ 355,232 | |
70-109-10A | 2.5 " | 크롬 도금 청동 | FNPT x FNPT | PTFE | RPTFE | - | B16 황동 | 비 라이징 | ₩ 1,272,337 | |
70-100-10 | 3" | 크롬 도금 청동 | FNPT x FNPT | PTFE | RPTFE | - | B16 황동 | 비 라이징 | ₩ 1,446,602 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.