플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

아폴로 밸브 70-801-01 브론즈 볼 밸브 Fnpt x Mnpt 1/4 In | AB2KXX 1MMP1

APOLLO VALVES 70-801-01 청동 볼 밸브 Fnpt x Mnpt 1/4 In

재고 있음 있음
항목: AB2KXX 모델 : 70-801-01교차 참조: 1MMP1

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 71,067 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목볼 밸브
볼 재질황동
볼 밸브 제품 그룹Manual
본체 재질브론즈
바디 스타일인라인
연결 유형FNPT x MNPT
손잡이 재질아연 도금 강판
핸들 타입지레
최대. 압력600psi WOG
맥스. 증기 압력150psi WSP
파이프 크기1 / 4 "
포트ㅁㄴㅇㄹ
씰 재질PTFE
시트 재질RPTFE
줄기 재질황동
줄기 유형비 라이징
온도. 범위-20도 ~ 450도 F
밸브 구조2- 조각

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.23
선박 높이 (cm)2.54
선박 길이 (cm)15.24
선박 폭 (cm)6.35
HS 코드8481805090
원산지US

제품 변형

프로덕트모델연결 유형파이프 크기크기타입가격
아폴로 밸브 70-802-01 브론즈 볼 밸브 Fnpt x Mnpt 3/8 In | AB2KXY1MMP2 70-802-01FNPT x MNPT3 / 8 "--₩ 67,480
아폴로 밸브 70-803-01 브론즈 볼 밸브 Fnpt x Mnpt 1/2 In | AB2KXZ 1MMP3 70-803-01FNPT x MNPT1 / 2 "--₩ 69,632
아폴로 밸브 70-804-01 브론즈 볼 밸브 Fnpt x Mnpt 3/4 In | AB2KYA1MMP4 70-804-01FNPT x MNPT3 / 4 "--₩ 113,032
아폴로 밸브 70-805-01 브론즈 볼 밸브 Fnpt x Mnpt 1 In | AB2KYB 1MMP5 70-805-01FNPT x MNPT1"--₩ 128,922
아폴로 밸브 70-806-01 브론즈 볼 밸브 Fnpt x Mnpt 1-1/4 In | AB2KYC 1MMP6 70-806-01FNPT x MNPT1.25 "--₩ 255,552
아폴로 밸브 70-807-01 브론즈 볼 밸브 Fnpt x Mnpt 1-1/2 In | AB2KYD 1MMP7 70-807-01FNPT x MNPT1.5 "--₩ 245,315
APOLLO 밸브 7080208 볼 밸브, 3/8인치 크기, 청동, 남성-여성 | BY3RQG 7080208남성 x 여성 NPT-3 / 8 "90도 반전 줄기₩ 68,572

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

APOLLO VALVES 70-801-01 청동 볼 밸브 Fnpt x Mnpt 1/4 In
₩ 71,067 /단위