항목 | 게이트 밸브 |
액추에이터 유형 | 핸드 휠 |
본체 재질 | 주철 |
연결 유형 | 플랜지 250/300 |
포트 타입 | 전체 포트 |
압력 등급 | 500 년 CWP |
씰 타입 | 그래포일 |
시트 재질 | 브론즈 |
크기 | 3" |
트림 재료 | 브론즈 |
밸브 타입 | 글로브 밸브 OS & Y |
모델 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|
6GB219B1 | 2 1/2파운드 | ₩ 2,785,244 | RFQ
|
6GB21CB1 | 6 | ₩ 7,633,640 | RFQ
|
6GB21EB1 | 8 | ₩ 12,930,288 | RFQ
|
6GB21CB1LF | - | ₩ 7,633,640 | RFQ
|
6GB21AB1 | 4mm | ₩ 4,222,036 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.