그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 체크 밸브 |
컴플라이언스 | NSF61-G, NSF383 |
연결 유형 | FNPT |
크래킹 압력 | 0.5의 PSI |
흐름 | 3.53gpm |
육각 크기 | 1-3 / 25 " |
길이 | 2.875 " |
자재 | 무연 청동 |
최대 온도 | 250도 F |
맥스. 수압 | 400psi 비 충격 CWP |
장착 위치 | 수직 또는 수평 |
전체 높이 | 1 3 / 25 " |
시트 재질 | EPDM |
크기 | 3 / 4 " |
스프링 재질 | 스테인리스 강 |
UPC | 670750349614 |
폭 | 1 3 / 25 " |
선박 중량 (kg) | 0.3 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8481301010 |
원산지 | US |
모델 | 흐름 | 길이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
61LF-502-01 | 1.21gpm | 2 5 / 16 " | 3 / 8 " | ₩ 63,857 | |
61LF-503-01 | 1.4gpm | 2 5 / 16 " | 1 / 2 " | ₩ 68,617 | |
61LF50101 | - | - | - | ₩ 148,876 | |
61LF50317 | - | - | - | ₩ 172,144 | |
61LF504E05 | - | - | - | ₩ 226,436 | |
61LF50501 | - | - | - | ₩ 288,568 | |
61LF50601 | - | - | - | ₩ 472,136 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.