항목 | 안전 릴리프 밸브 |
본체 재질 | 캐스트 브론즈 |
디스크 재료 | PTFE |
공장 설정 압력 | 15의 PSI |
인 레트 크기 | 3" |
입구 유형 | MNPT |
출구 크기 | 3" |
콘센트 유형 | FNPT |
전체 높이 | 9.375 " |
압력 범위 | 5 ~ 15 psi |
시트 재질 | 크롬 도금 |
스프링 재질 | 녹 방지 강철 |
증기 용량 | 6843 Lb./ 시간 |
온도. 범위 | 화씨 0도 ~ 250도 |
테스트 레버 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 7.15 |
선박 높이 (cm) | 15.75 |
선박 길이 (cm) | 25.15 |
선박 폭 (cm) | 18.29 |
HS 코드 | 8481400000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.