그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 안전 릴리프 밸브 |
본체 재질 | 캐스트 브론즈 |
디스크 재료 | EPDM |
공장 설정 압력 | 10의 PSI |
인 레트 크기 | 3 / 4 " |
입구 유형 | MNPT |
출구 크기 | 3 / 4 " |
콘센트 유형 | FNPT |
전체 높이 | 2.875 " |
전체 길이 | 2.187 " |
압력 범위 | 5 ~ 15 psi |
시트 재질 | EPDM |
스프링 재질 | 스테인리스 강 |
증기 용량 | 372 Lb./ 시간 |
온도. 범위 | 화씨 0도 ~ 250도 |
테스트 레버 | 가능 |
UPC | 670750220128 |
선박 중량 (kg) | 0.32 |
선박 높이 (cm) | 9.4 |
선박 길이 (cm) | 6.6 |
선박 폭 (cm) | 5.59 |
HS 코드 | 8481400000 |
원산지 | US |
모델 | 본체 재질 | 공장 설정 압력 | 항목 | 전체 길이 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13-101-B-15 | 브론즈 | 15의 PSI | 안전 릴리프 밸브 | 2 3 / 16 " | 0도 250도까지 에프 | ₩ 73,867 | |
13-101-B-05 | 캐스트 브론즈 | 5의 PSI | 안전 릴리프 밸브 | 2.187 " | 화씨 0도 ~ 250도 | ₩ 73,097 | |
13101A4 | - | - | 릴리프 밸브 | - | - | ₩ 185,052 | |
13101B06 | - | - | 릴리프 밸브 | - | - | ₩ 185,080 | |
13101B06Q | - | - | 릴리프 밸브 | - | - | ₩ 253,848 | |
13101B07 | - | - | 릴리프 밸브 | - | - | ₩ 183,568 | |
13101B05A | - | - | 릴리프 밸브 | - | - | ₩ 183,484 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.