그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 토글 스위치 부팅 |
색상 | 회색 |
높이 | 1 7 / 64 " |
내부 Dia. | 0.3 " |
길이 | 19 / 64 " |
자재 | 고무 |
스레드 크기 | 15 / 32-32NS |
폭 | 5 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 1.52 |
선박 폭 (cm) | 1.52 |
HS 코드 | 4016996050 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 내부 Dia. | 길이 | 스레드 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN1030 1/2-32 1 | 7 / 8 " | 0.219 " | 5 / 8 " | 1 / 2-32NS | 2.25 " | ₩ 717 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.