APM HEXSEAL

우리는 할 수있다 출처 모든 Apm Hexseal 부품 번호
우리에게 보내기 그림 교체해야하는 부품의
조회를 요청하다

조임

나사

  • 육각 머리 캡 나사

    소켓과 렌치를 사용하여 조이는 육각 머리가있는 18-8 스테인리스 스틸 나사; 내진 동성 실리콘 O- 링도 있습니다.

  • 기계 나사

    표준 및 미터 나사산 크기로 제공되는 실리콘 고무 씰이있는 사전 조립 된 자체 밀봉 나사. Phillips 드라이브 헤드가 있고 최대 6000psi의 압력을 견딜 수 있습니다.

와셔

  • 밀봉 및 완충 와셔

    실리콘 고무 씰이있는 스테인리스 강 구조를 특징으로하는 자체 밀봉 및 진동 방지 와셔. 패널 및 케이스를 밀봉하기 위해 일반 나사 / 볼트와 함께 사용할 수 있으며 5 ~ 10 개 팩으로 제공됩니다.

전기 같은

스위치

  • 스위치 액세서리

    토글, 로커, 미니어처 푸시 버튼, 회전 및 스냅 스위치와 함께 사용하기위한 UL 및 CSA 인증 스위치, 푸시 버튼 및 토글 스위치 부트 및 스위치 샤프트 씰 포함

APM Hexseal은 1947 년부터 전자 기계 스위치 및 회로 차단기를 보호하기위한 광범위한 씰링 제품 라인을 생산해 왔습니다.이 회사의 제품 라인에는 UL 및 CSA 인증 캡 및 기계 나사, 와셔 및 실리콘 스위치 커버가 포함되어 있으며 전기, 해양 및 군사 응용 프로그램. APM Hexseal 와셔에는 성형 실리콘 고무 씰 (백킹 재료로 스테인리스 스틸 사용)이 있으며 360도 씰링 장벽을 만듭니다. 이 회사의 자체 밀봉 기계 나사는 실리콘 고무 씰이있는 스테인리스 스틸 구조를 특징으로하며 표면 마감에 관계없이 단단히 밀봉됩니다. 이 나사는 완전한 금속-금속 접촉을 제공하며 표준 및 미터 나사산 크기로 제공됩니다. 다양한 APM Hexseal 나사, 스위치 부트, 와셔 및 스위치 샤프트 씰에서 선택 Raptor Supplies, 회사의 공인 대리점입니다.