그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 비트 삽입 |
신청 방법 | 출력 |
비트 스타일 | 톡스 (R) |
마감재 | 미완성 |
자재 | S2 스틸 |
전체 길이 | 1 9 / 16 " |
포인트 크기 | T70 |
SAE 또는 미터법 | SAE |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 0.89 |
선박 길이 (cm) | 19.69 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | 포인트 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
440-TX-40I-5PK | 1" | T40 | ₩ 48,405 | ||
440-TX-15I-5PK | 1" | T15 | ₩ 48,177 | ||
440-TX-20I-5PK | 1" | T20 | ₩ 49,280 | ||
440-TX-27I-5PK | 1" | T27 | ₩ 48,650 | ||
440-TX-30I-5PK | 1" | T30 | ₩ 49,630 | ||
SZ-TX-60-A-5PK | 1 9 / 16 " | T60 | ₩ 148,050 | ||
SZ-TX-90-A-1PK | 1 9 / 16 " | T90 | ₩ 199,097 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.