그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파워 비트 |
신청 방법 | 출력 |
비트 스타일 | Pozidriv (R) |
마감재 | 미완성 |
자재 | S2 스틸 |
전체 길이 | 6" |
포인트 크기 | #2 |
SAE 또는 미터법 | SAE |
선박 중량 (kg) | 0.19 |
선박 높이 (cm) | 0.89 |
선박 길이 (cm) | 19.69 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 전체 길이 | 포인트 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
492-A-PZDX-5PK | 파워 비트 | 2.75 " | #2 | ₩ 33,950 | ||
492-B-PZDX-5PK | 파워 비트 | 3.5 " | #2 | ₩ 39,865 | ||
491-PZDX-5PK | 파워 비트 | 1 15 / 16 " | #1 | ₩ 45,885 | ||
440-1-PZDX-5PK | 비트 삽입 | 1" | #1 | ₩ 50,155 | ||
440-215-PZDX-5PK | 비트 삽입 | 1.5 " | #2 | ₩ 65,380 | ||
493-A-PZDX-5PK | 파워 비트 | 2.75 " | #3 | ₩ 71,295 | ||
491-B-PZDX-5PK | 파워 비트 | 3.5 " | #1 | ₩ 73,412 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.