그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파워 비트 |
비트 길이 | 6" |
비트 스타일 | 톡스 (R) |
자재 | 강철 |
전체 길이 | 6" |
포인트 크기 | T15 |
SAE 또는 미터법 | SAE |
생크 직경 | 1 / 4 " |
생크 크기 | 1 / 4 " |
타입 | 톡스 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 9.4 |
선박 길이 (cm) | 18.8 |
선박 폭 (cm) | 8.38 |
HS 코드 | 8207906000 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 비트 길이 | 자재 | 전체 길이 | 포인트 크기 | 생크 직경 | 생크 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48-TX-50-5PK | 3.5 " | S2 스틸 | 3.5 " | T50 | 7 / 16 " | 7 / 16 " | ₩ 239,470 | ||
49-TX-07-5PK | 1 15 / 16 " | 냉간 단조 강철 | 1 15 / 16 " | T7 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ₩ 103,740 | ||
49-TX-08-5PK | 1 15 / 16 " | S2 스틸 | 1 15 / 16 " | T8 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ₩ 110,425 | ||
49-TX-10-5PK | 1 15 / 16 " | 냉간 단조 강철 | 1 15 / 16 " | T10 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ₩ 70,175 | ||
49-C-TX-10-5PK | 6" | 강철 | 6" | T10 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ₩ 134,540 | ||
49-TX-15-5PK | 1 15 / 16 " | 냉간 단조 강철 | 1 15 / 16 " | T15 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ₩ 64,732 | ||
49-A-TX-15-5PK | 2.75 " | S2 스틸 | 2.75 " | T15 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ₩ 80,027 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.