AUTOQUIP DRP-72144-200 수직 램 리프트, 96인치 플랫폼 너비, 60인치 높이, 20000파운드 용량
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플랫폼 리프트 |
차축 하중 | 16000 파운드 |
부하 용량 | 20000의 파운드. |
최대 플랫폼 길이 | 168 " |
최대 플랫폼 폭 | 96 " |
최소 플랫폼 길이 | 144 " |
최소 플랫폼 폭 | 72 " |
모터 HP | 5 |
실린더 수 | 2 |
올려 진 높이 | 60 " |
Time | 75 초. |
여행 길이 | 60 " |
선박 중량 (kg) | 2632.5 |
원산지 | US |
모델 | Time | 차축 하중 | 부하 용량 | 최대 플랫폼 길이 | 최대 플랫폼 폭 | 최소 플랫폼 길이 | 최소 플랫폼 폭 | 모터 HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APE-4848-060 | 42.9 초. | 3500 파운드 | 6000의 파운드. | 72 " | 72 " | 48 " | 48 " | 5 | - | RFQ
|
APE-4872-060 | 42.9 초. | 3500 파운드 | 6000의 파운드. | 96 " | 72 " | 72 " | 48 " | 5 | - | RFQ
|
APE-7272-060 | 42.9 초. | 3500 파운드 | 6000의 파운드. | 96 " | 96 " | 72 " | 72 " | 5 | - | RFQ
|
APE-7296-060 | 42.9 초. | 3500 파운드 | 6000의 파운드. | 120 " | 96 " | 96 " | 72 " | 5 | - | RFQ
|
APE-9696-060 | 42.9 초. | 3500 파운드 | 6000의 파운드. | 120 " | 120 " | 96 " | 96 " | 5 | - | RFQ
|
APE-96120-060 | 42.9 초. | 3500 파운드 | 6000의 파운드. | 144 " | 120 " | 120 " | 96 " | 5 | - | RFQ
|
DRP-72144-150 | 50 초. | 12000 파운드 | 15000의 파운드. | 168 " | 96 " | 144 " | 72 " | 7.5 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.