그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파워 비트 |
신청 방법 | 출력 |
비트 스타일 | Torx (R) Plus |
마감재 | 미완성 |
자재 | S2 스틸 |
전체 길이 | 3.5 " |
포인트 크기 | T30 |
SAE 또는 미터법 | SAE |
선박 중량 (kg) | 0.15 |
선박 높이 (cm) | 0.89 |
선박 길이 (cm) | 19.69 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | 포인트 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
49-10IPX-5PK | 1 15 / 16 " | T10 | ₩ 121,817 | ||
49-20IPX-5PK | 1 15 / 16 " | T20 | ₩ 122,955 | ||
49-25IPX-5PK | 1 15 / 16 " | T25 | ₩ 121,747 | ||
49-27IPX-5PK | 1 15 / 16 " | T27 | ₩ 120,872 | ||
49-A-15IPX-5PK | 2.75 " | T15 | ₩ 143,500 | ||
49-B-10IPX-5PK | 3.5 " | T10 | ₩ 156,030 | ||
49-B-15IPX-5PK | 3.5 " | T15 | ₩ 147,262 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.