그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파워 비트 |
비트 길이 | 2.75 " |
비트 스타일 | 토크 세트 |
자재 | S2 스틸 |
전체 길이 | 2.75 " |
포인트 크기 | #6 |
SAE 또는 미터법 | SAE |
생크 직경 | 1 / 4 " |
생크 크기 | 1 / 4 " |
타입 | 다중 (세트) |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 13.97 |
선박 길이 (cm) | 8.64 |
선박 폭 (cm) | 6.1 |
HS 코드 | 8207906000 |
원산지 | US |
모델 | 비트 길이 | 전체 길이 | 포인트 크기 | 생크 직경 | 생크 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170-5-5PK | 1.25 " | 1.25 " | #5 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 토크 세트 | ₩ 104,580 | |
273B-1-5PK | 2.75 " | 2.75 " | #1 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 다중 (세트) | ₩ 221,935 | |
170-2-5PK | 1.25 " | 1.25 " | #2 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 토크 세트 | ₩ 90,335 | |
273B-2-5PK | 2.75 " | 2.75 " | #2 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 다중 (세트) | ₩ 235,952 | |
170-3-5PK | 1.25 " | 1.25 " | #3 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 토크 세트 | ₩ 89,285 | |
273B-3-5PK | 2.75 " | 2.75 " | #3 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 토크 세트 | ₩ 216,580 | |
170-4-5PK | 1.25 " | 1.25 " | #4 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 토크 세트 | ₩ 101,482 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.