항목 | UPS 시스템 |
백업 시간 (절반 / 완전 부하) | 15 분 / 4 분 |
코드 길이 | 6ft. |
깊이 | 11.2 " |
유형 표시 | LED |
녹색 인증 또는 기타 인정 | ENERGY STAR 등급 |
높이 | 6.5 " |
Hz | 50/60 |
현재 입력 | 12.0 |
입력 전압 | 120 VAC |
설치 | 바닥 |
NEMA 플러그 구성 | 5-15P |
NEMA 리셉터클 구성 | 5-15R |
아울렛 수 | 6 |
콘센트 유형 | (3) UPS / 서지, (3) 서지 |
Output Voltage | 120 VAC |
상 | 1 |
포트 | USB |
전력 정격 | 500VA |
전송 시간 | 8 ~ 10msec |
UPS 유형 | 대기 |
와트 | 300W |
폭 | 3.6 " |
선박 중량 (kg) | 6.94 |
선박 높이 (cm) | 25.15 |
선박 길이 (cm) | 36.32 |
선박 폭 (cm) | 18.03 |
HS 코드 | 8504409580 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.